若井産業
パッキンダンバ
全長(mm)
19
ねじ径(mm)
4
表面処理
(ねじ部)三価ユニクロ
材質(ねじ部)
鉄
ねじ(mm)
19
パッキン
ポリオレフィン系
内容量
1箱(500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52733250
6919PDU
¥
10,700
¥
9,275
¥
10,203
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください