曜日別特売

ラスパート ルーフボルト

ラスパート ルーフボルト - 若井産業ラスパート ルーフボルト - 若井産業
材質サイズH8下穴径(Φmm)11.5~12.5ボルト(mm)【上部】□5.5材質(パッキン)黒フェルトナット対辺(mm)13.5内容量1袋(100本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52732017678030R30
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52732026678075R75
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする