若井産業
ステンレス パッキン付座金 袋入
材質
ステンレスSUS304+EPDM
厚さ(mm)
3.5
種類
パッキングワッシャー
内容量
1箱(25個×5袋)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
ねじ径
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52738238
6204AZS
5.3
M4
12
¥
3,300
¥
2,142
¥
2,356
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738247
6205AZS
5.3
M5
12.7
¥
3,900
¥
2,534
¥
2,787
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738256
6206AZS
7
M6
16
¥
4,800
¥
3,117
¥
3,429
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください