若井産業
パッキン付座金
材質
亜鉛メッキ鋼板+EPDM
厚さ(mm)
3.5
全9種類を絞り込む
内径(Φmm)
5.3
7
ねじ径
M4
M5
M6
外径(Φmm)
12
12.7
16
内容量
1箱(25個×5袋)
1袋(100個)
1袋(1000個)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
ねじ径
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52731825
69040AZ
1袋(1000個)
5.3
M4
12
オープン
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52731834
69050AZ
1袋(1000個)
5.3
M5
12.7
オープン
¥
8,334
¥
9,167
(税込)
当日出荷
52731850
69060AZ
1袋(1000個)
7
M6
16
オープン
¥
11,667
¥
12,834
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52731859
694AZ00
1袋(100個)
5.3
M4
12
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
4日以内出荷
52731868
695AZ00
1袋(100個)
5.3
M5
12.7
オープン
¥
1,750
¥
1,925
(税込)
4日以内出荷
52731877
696AZ00
1袋(100個)
7
M6
16
オープン
¥
2,167
¥
2,384
(税込)
4日以内出荷
52738265
62040AZ
1箱(25個×5袋)
5.3
M4
12
¥
2,250
¥
1,459
¥
1,605
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738274
62050AZ
1箱(25個×5袋)
5.3
M5
12.7
¥
2,650
¥
1,717
¥
1,889
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738290
62060AZ
1箱(25個×5袋)
7
M6
16
¥
3,250
¥
2,109
¥
2,320
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください