曜日別特売

ステンレス 波座金 スレート大波

ステンレス 波座金 スレート大波 - 若井産業
材質SUS304長さ(mm)71幅(mm)30高さ(mm)24ねじ径M5内容量1袋(100枚)
注意
※本製品はSUS304 を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、
※使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。
※異なる材質の金属同士が接触した状態で施工すると、異種金属接触腐食が発生し、環境により錆が発生する場合があります。
※建材の厚さ等により使用出来ない場合があります。
※セメント系スレートの波板には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5273178069M5SLL
15,600
13,000
14,300(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする