若井産業
ステンレス 波座金 スレート小波
材質
SUS304
長さ(mm)
55
幅(mm)
30
高さ(mm)
22.7
ねじ径
M5
内容量
1袋(100枚)
注意
※本製品はSUS304 を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、
※使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。
※異なる材質の金属同士が接触した状態で施工すると、異種金属接触腐食が発生し、環境により錆が発生する場合があります。
※建材の厚さ等により使用出来ない場合があります。
※セメント系スレートの波板には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52731764
69M5S0S
¥
13,000
¥
10,834
¥
11,917
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください