若井産業
ステンレス 波座金 鉄板小波
材質
SUS304
長さ(mm)
31.5
幅(mm)
21
高さ(mm)
11.5
内容量
1袋(100枚)
注意
※本製品はSUS304 を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、
※使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。
※異なる材質の金属同士が接触した状態で施工すると、異種金属接触腐食が発生し、環境により錆が発生する場合があります。
※建材の厚さ等により使用出来ない場合があります。
※セメント系スレートの波板には使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52731789
68M5S00
M5
¥
5,200
¥
4,334
¥
4,767
(税込)
4日以内出荷
52731798
68M6S00
M6
¥
6,500
¥
5,417
¥
5,959
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください