若井産業
トライジョイントブラケット 専用ねじ
材質
鉄
全長(mm)
20
ねじ径(mm)
4
仕上
三価ユニクロ
内容量
1箱(25本×4袋)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52738335
TJ420ME
(頭部)シルバー
¥
1,080
¥
900
¥
990
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738344
TJ420IV
(頭部)アイボリー
¥
1,080
¥
900
¥
990
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738360
TJ420BK
(頭部)ブラック
¥
1,080
¥
900
¥
990
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738369
TJ420BR
(頭部)ブラウン
¥
1,080
¥
900
¥
990
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738378
TJ420LG
(頭部)オリーブ
¥
1,080
¥
900
¥
990
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738387
TJ420BU
(頭部)ブルー
¥
1,080
¥
900
¥
990
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧