ダンバ ステンキャップ ねじのみ

ダンバ ステンキャップ ねじのみ - 若井産業ダンバ ステンキャップ ねじのみ - 若井産業
ねじ径(mm)5適合板厚(mm)1.6~4.5表面処理(ねじ部)三価ユニクロ材質(ねじ部)鉄+SUS304キャップ頭部形状六角内容量1袋(100本)
注意
※必ず対辺8.0mmのソケットをご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5273349669519CH1919
3,000
2,250
2,475(税込)
5日以内出荷
返品不可
5273350569525CH2525
3,500
2,625
2,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
5273351469535CH3535
3,900
2,925
3,218(税込)
5日以内出荷
返品不可
5273353069545CH4545
4,000
3,000
3,300(税込)
5日以内出荷
返品不可
5273353969555CH5555
5,000
3,750
4,125(税込)
5日以内出荷
返品不可
5273354869565CH6540
6,000
4,500
4,950(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする