若井産業
ダンバ ステンキャップ ねじのみ
ねじ径(mm)
6
表面処理
(ねじ部)三価ユニクロ
材質(ねじ部)
鉄+SUS304キャップ
頭部形状
六角
内容量
1袋(100本)
注意
※必ず対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用ください。
※異なる材質の金属同士が接触した状態で施工すると、異種金属接触腐食が発生し、環境により錆が発生する場合があります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
適合板厚(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52733557
69619CH
19
1.6~4.5
19
¥
4,500
¥
3,375
¥
3,713
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52733566
69625CH
25
2.3~6.0
25
¥
4,700
¥
3,525
¥
3,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52733575
69635CH
35
2.3~6.0
35
¥
5,000
¥
3,750
¥
4,125
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52733584
69645CH
45
2.3~6.0
45
¥
5,600
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52733600
69650CH
50
2.3~6.0
50
¥
6,500
¥
4,875
¥
5,363
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52733609
69660CH
60
2.3~6.0
60
¥
7,000
¥
5,250
¥
5,775
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52733618
69670CH
70
2.3~6.0
40
¥
7,600
¥
5,700
¥
6,270
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52733627
69680CH
80
2.3~6.0
45
¥
8,000
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52733636
69690CH
90
2.3~6.0
50
¥
8,400
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください