若井産業
ダンバ 波リンフセット ネオパッキン 座金外径25mm
材質
鉄
全長(mm)
90
ねじ径(mm)
6
適合板厚(mm)
2.3~6.0
材質(ねじ部)
(ねじ部)三価ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ(mm)
50
材質(座金)
鉄
パッキン
ネオパッキン
内容量
1袋(100セット)
注意
※必ず対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用ください。
※異なる材質の金属同士が接触した状態で施工すると、異種金属接触腐食が発生し、環境により錆が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52733715
69090UN
¥
5,800
¥
3,867
¥
4,254
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください