若井産業
ダンバ ステンキャップ 木下地用 山座セット 座金外径20mm
表面処理
(ねじ部)三価ユニクロ
材質(ねじ部)
鉄+SUS304キャップ
頭部形状
六角
材質(座金)
SUS304
パッキン
ネオパッキン
内容量
1袋(100セット)
注意
※全長65~105mmには対辺8.0mm、全長120~150mmには対辺9.6mmかW3/8のソケットを
※必ずご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ねじ径(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52733679
697CMY2
75
5.3
60
¥
10,100
¥
6,734
¥
7,407
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52733688
699CMY2
90
5.3
60
¥
11,600
¥
7,734
¥
8,507
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52733697
692CMY2
120
6.2
75
¥
17,400
¥
11,600
¥
12,760
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52733706
693CMY2
135
6.2
75
¥
19,100
¥
12,734
¥
14,007
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください