曜日別特売

TSHDターボシャーHD 六角軸

TSHDターボシャーHD 六角軸 - MALCO

電動ドライバに取り付けて板金鋏として使用できます。
手作業に比べて楽な作業ができ、バリも少ない。
0.35mmの軟鋼板3枚重ねでも切断可能!(全ての板材が交差する刃の間に納まる必要があります)
鉄板の重なり部分等狭い箇所にも刃先が入りやすく、金切鋏より簡単にカットできます。

切断幅(mm)(めっき鋼板)1.3mm、(ステンレス鋼板)0.8mm、(軟鋼板)1.2mm内容量1台
注意
※ご使用に際しては商品に添付の取扱説明書をよく読んで作業を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52744084V53056R
56,600
28,600
31,460(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする