曜日別特売

ネイルイット パイン集成材 オーク色

ネイルイット パイン集成材 オーク色 - 若井産業ネイルイット パイン集成材 オーク色 - 若井産業
材質パイン集成材厚さ(mm)12オーク色縦(mm)200内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52731116NRP2020200×200200
1,200
1,108
1,219(税込)
5日以内出荷
52731125NRP2028280×200280
1,500
1,385
1,524(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする