曜日別特売

ネイルイット キット ※糸別売

ネイルイット キット ※糸別売 - 若井産業ネイルイット キット ※糸別売 - 若井産業ネイルイット キット ※糸別売 - 若井産業ネイルイット キット ※糸別売 - 若井産業ネイルイット キット ※糸別売 - 若井産業ネイルイット キット ※糸別売 - 若井産業ネイルイット キット ※糸別売 - 若井産業ネイルイット キット ※糸別売 - 若井産業
横(mm)【板サイズ】200内容量1セット
注意
※この商品は完成品ではありません。
※必要な材料と説明書がセットになった「ストリングアートキット』です。
※釘または糸が付属していないキットを作成される場合は、別途お好きな色のものをお求めください。
※備考欄に「ネイルイットガイド付き』と記載しているものには、キット用釘打ち治具に代わり、ネイルイットガイドが付属しております。
※豆カンとは、板に取り付けて使用する小さな吊り下げ金具です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
タイプ
縦(mm)
所要時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52731046NKIT001糸別売り【むずかしさ】★【板】280約3時間
2,300
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
52731055NKIT002糸別売り【むずかしさ】★★【板】200約4時間
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
52731064NKIT003糸別売り【むずかしさ】★★【板】200約4時間
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
52731080NKIT400糸別売り/ネイルガイド付き【むずかしさ】★★【板】200約5時間
3,900
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする