若井産業
ワイヤー連結 斜め釘 平形巻
用途
木材
材質
鉄
全長(mm)
45
呼び径(mm)
2.5
頭径(Φmm)
5.7
内容量
1ケース(300本×30巻)
注意
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※粉塵や打ち損じた釘が跳ね返り、目等に入ると危険ですから、釘打ち作業中は本人だけでなく周囲で作業している人も、必ず安全めがね等を着用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52736549
WN2545H
オープン
¥
9,567
¥
10,524
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください