若井産業
ステンレス コーススレッド ラッパ バリューパック
用途
木材
材質
SUS410
呼び径(mm)
3.8
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじの種類
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52743488
SW25ZV
1箱(150本×5パック)
25
全ねじ
20
¥
6,600
¥
4,950
¥
5,445
(税込)
当日出荷
返品不可
52743497
SW28ZV
1箱(130本×5パック)
28
全ねじ
23
¥
6,600
¥
4,950
¥
5,445
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52743506
SW41ZV
1箱(100本×5パック)
41
全ねじ
36
¥
6,600
¥
4,950
¥
5,445
(税込)
4日以内出荷
52743515
SW57HV
1箱(60本×5パック)
57
半ねじ
40
¥
6,600
¥
4,950
¥
5,445
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください