若井産業
ステンレス コーススレッド フレキ
用途
木材
材質
SUS410
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
呼び径(mm)
ねじの種類
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52734625
716725S
1箱(1050本)
25
3.8
全ねじ
20
¥
10,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52734634
716732S
1箱(950本)
32
3.8
半ねじ
20
¥
10,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52734650
716738S
1箱(850本)
38
3.8
半ねじ
25
¥
10,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52734659
716741S
1箱(700本)
41
3.8
半ねじ
27
¥
10,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52734668
716745S
1箱(650本)
45
3.8
半ねじ
28
¥
10,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52734677
716751S
1箱(550本)
51
3.8
半ねじ
33
¥
10,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52734686
716757S
1箱(500本)
57
3.8
半ねじ
40
¥
10,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52734695
716765S
1箱(350本)
65
4.2
半ねじ
40
¥
10,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52734704
716775S
1箱(300本)
75
4.2
半ねじ
45
¥
10,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52734720
716790S
1箱(200本)
90
4.5
半ねじ
60
¥
10,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52734729
716712S
1箱(100本)
120
5.3
半ねじ
75
¥
10,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52734738
716728S
1箱(1000本)
28
3.8
全ねじ
23
¥
10,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください