若井産業
W引寄せビス 角ボックス
変則ねじピッチで・・・
ググッ!と引寄せ
ガッチリ!締結
空回り減少!
反った木材のねじ留めにW引寄せビスが効果を発揮!
用途
木材
仕様
クロメート
材質
鉄
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
呼び径(mm)
適合板厚(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52733740
WH00042
1箱(430本)
42
4.2
12
15
¥
1,450
¥
1,339
¥
1,473
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52733749
WH00045
1箱(400本)
45
4.2
12
15
¥
1,450
¥
1,339
¥
1,473
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52733758
WH00050
1箱(325本)
50
4.2
20
15
¥
1,450
¥
1,339
¥
1,473
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52733767
WH00065
1箱(225本)
65
4.4
25
25
¥
1,450
¥
1,339
¥
1,473
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52733776
WH00075
1箱(200本)
75
4.5
35
25
¥
1,450
¥
1,339
¥
1,473
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52733785
WH00090
1箱(115本)
90
4.5
40
35
¥
1,450
¥
1,339
¥
1,473
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52733794
WH00100
1箱(100本)
100
4.5
45
40
¥
1,450
¥
1,339
¥
1,473
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください