若井産業
コーススレッド ラッパ 小箱
用途
木材
仕様
ユニクロ
材質
鉄
全21種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
25
28
32
38
41
45
51
57
65
75
90
100
120
タイプ
全ねじ
半ねじ
ねじ(mm)
選択してください
20
21
23
26
27
32
33
36
40
45
46
51
57
60
67
75
83
内容量
選択してください
1箱(120本)
1箱(150本)
1箱(200本)
1箱(300本)
1箱(400本)
1箱(500本)
1箱(1000本)
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
タイプ
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52733977
7155251
1箱(1000本)
25
全ねじ
20
¥
1,700
¥
1,559
¥
1,715
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52733986
7155281
1箱(1000本)
28
全ねじ
23
¥
1,800
¥
1,650
¥
1,815
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52733995
7155321
1箱(1000本)
32
全ねじ
27
¥
1,950
¥
1,789
¥
1,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52734004
7155381
1箱(1000本)
38
全ねじ
33
¥
2,100
¥
1,925
¥
2,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52734020
7155411
1箱(500本)
41
全ねじ
36
¥
1,150
¥
1,055
¥
1,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52734029
7155451
1箱(500本)
45
全ねじ
40
¥
1,200
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52734038
7155511
1箱(500本)
51
半ねじ
32
¥
1,300
¥
1,192
¥
1,311
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52734047
7155571
1箱(400本)
57
半ねじ
40
¥
1,220
¥
1,119
¥
1,231
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52734056
7155651
1箱(300本)
65
半ねじ
40
¥
1,320
¥
1,210
¥
1,331
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52734065
7155751
1箱(200本)
75
半ねじ
45
¥
1,140
¥
1,045
¥
1,150
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52734074
7155901
1箱(200本)
90
半ねじ
60
¥
2,200
¥
2,017
¥
2,219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52734090
7175381
1箱(1000本)
38
全ねじ
21
¥
2,100
¥
1,925
¥
2,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52734099
7175411
1箱(500本)
41
半ねじ
23
¥
1,150
¥
1,055
¥
1,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52734108
7175451
1箱(500本)
45
半ねじ
26
¥
1,200
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52734117
7175511
1箱(500本)
51
全ねじ
46
¥
1,300
¥
1,192
¥
1,311
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52734126
7155101
1箱(150本)
100
半ねじ
60
¥
2,400
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52734135
7155121
1箱(120本)
120
半ねじ
75
¥
2,500
¥
2,292
¥
2,521
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52734144
7175571
1箱(400本)
57
全ねじ
51
¥
1,220
¥
1,119
¥
1,231
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52734160
7175651
1箱(300本)
65
全ねじ
57
¥
1,320
¥
1,210
¥
1,331
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52734169
7175751
1箱(200本)
75
全ねじ
67
¥
1,140
¥
1,045
¥
1,150
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52734178
7175901
1箱(200本)
90
全ねじ
83
¥
2,200
¥
2,017
¥
2,219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください