若井産業
ステンレス スレンダースレッド ハーフバリューパック
用途
木材
材質
SUS410
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
呼び径(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52743524
STSR25V
1箱(230本×5パック)
25
3.3
17
¥
6,500
¥
4,834
¥
5,317
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52743540
STSR30V
1箱(195本×5パック)
30
3.3
20
¥
6,500
¥
4,834
¥
5,317
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52743549
STSR35V
1箱(175本×5パック)
35
3.3
22
¥
6,500
¥
4,834
¥
5,317
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52743558
STSR40V
1箱(155本×5パック)
40
3.3
26
¥
6,500
¥
4,834
¥
5,317
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52743567
STSR45V
1箱(135本×5パック)
45
3.3
30
¥
6,500
¥
4,834
¥
5,317
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52743576
STSR50V
1箱(120本×5パック)
50
3.3
35
¥
6,500
¥
4,834
¥
5,317
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52743585
STSR55V
1箱(100本×5パック)
55
3.8
38
¥
6,500
¥
4,834
¥
5,317
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52743594
STSR60V
1箱(85本×5パック)
60
3.8
40
¥
6,500
¥
4,834
¥
5,317
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52743610
STSR65V
1箱(75本×5パック)
65
3.8
45
¥
6,500
¥
4,834
¥
5,317
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52743619
STSR70V
1箱(65本×5パック)
70
3.8
50
¥
6,500
¥
4,834
¥
5,317
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52743628
STSR75V
1箱(60本×5パック)
75
3.8
55
¥
6,500
¥
4,834
¥
5,317
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52743637
STSR90V
1箱(35本×5パック)
90
4.2
60
¥
6,500
¥
4,834
¥
5,317
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください