若井産業
4カット内装ビス 徳用箱
用途
木材
仕様
クロメート
材質
鉄
全長(mm)
100
呼び径(mm)
4.8
ねじ(mm)
60
内容量
1箱(300本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52733724
FNR100T
¥
4,200
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください