若井産業
ステンレス コーススレッド ラッパ
用途
木材
材質
SUS410
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
全12種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
25
28
32
38
41
45
51
57
65
75
90
120
内容量
選択してください
1箱(100本)
1箱(200本)
1箱(300本)
1箱(350本)
1箱(500本)
1箱(550本)
1箱(650本)
1箱(700本)
1箱(850本)
1箱(950本)
1箱(1050本)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
呼び径(mm)
ねじの種類
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52734747
716525S
1箱(1050本)
25
3.8
半ねじ
20
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52734756
716528S
1箱(950本)
28
3.8
全ねじ
23
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52734765
716532S
1箱(850本)
32
3.8
全ねじ
27
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52734774
716541S
1箱(700本)
41
3.8
全ねじ
36
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52734790
716551S
1箱(550本)
51
3.8
全ねじ
45
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52734799
716557S
1箱(500本)
57
3.8
半ねじ
45
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52734808
716565S
1箱(350本)
65
4.2
半ねじ
45
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52734817
716575S
1箱(300本)
75
4.2
半ねじ
45
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52734826
716590S
1箱(200本)
90
5.3
半ねじ
62
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52734835
716512S
1箱(100本)
120
5.3
半ねじ
62
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52734844
716538S
1箱(850本)
38
3.8
全ねじ
33
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52734860
716545S
1箱(650本)
45
3.8
全ねじ
40
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください