若井産業
なげしビス ハイ&ロー シンワッシャー バリューパック
用途
木材
仕様
クロメート
材質
鉄
呼び径(mm)
4
頭径(Φmm)
10
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52741327
WN42V
1箱(100本×5パック)
42
27
¥
4,800
¥
4,431
¥
4,874
(税込)
4日以内出荷
52741336
WN50V
1箱(80本×5パック)
50
32
¥
4,800
¥
4,431
¥
4,874
(税込)
4日以内出荷
52741345
WN65V
1箱(60本×5パック)
65
38
¥
4,800
¥
4,431
¥
4,874
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください