若井産業
4カット内装ビス 袋入
用途
木材
仕様
クロメート
材質
鉄
全長(mm)
120
呼び径(mm)
4.8
ねじ(mm)
62
内容量
1箱(20本×5袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52741099
FNR120V
¥
4,800
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください