若井産業
W引寄せビス バリューパック
変則ねじピッチで・・・
ググッ!と引寄せ
ガッチリ!締結
空回り減少!
反った木材のねじ留めにW引寄せビスが効果を発揮!
用途
木材
仕様
イエロークロメート
材質
鉄
全長(mm)
42
呼び径(mm)
4.2
ねじ(mm)
15
内容量
1箱(100本×5パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52743418
WH42V
¥
7,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください