曜日別特売

仕上げ釘 パック入

仕上げ釘 パック入 - 若井産業仕上げ釘 パック入 - 若井産業仕上げ釘 パック入 - 若井産業仕上げ釘 パック入 - 若井産業仕上げ釘 パック入 - 若井産業仕上げ釘 パック入 - 若井産業仕上げ釘 パック入 - 若井産業仕上げ釘 パック入 - 若井産業
用途木材太さ(mm)1.1内容量1箱(800本×3パック)
注意
※施工時には本人だけでなく、周囲で作業している人も安全めがね、安全保護具等を必ず着用してください。
※ご使用になる釘打機の取り扱い説明書をお読みください。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
着色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52743698HF15W15(頭部)白
1,350
900
990(税込)
5日以内出荷
返品不可
52743707HF20W20(頭部)白
1,440
960
1,056(税込)
5日以内出荷
返品不可
52743716HF25W25(頭部)白
1,590
1,060
1,166(税込)
5日以内出荷
返品不可
52743725HF25P25(頭部)茶
1,590
1,060
1,166(税込)
5日以内出荷
返品不可
52743734HF25Q25(頭部)ベージュ
1,590
1,060
1,166(税込)
5日以内出荷
返品不可
52743750HF25R25(頭部)ダークベージュ(ウスチャ)
1,590
1,060
1,166(税込)
5日以内出荷
返品不可
52743759HF25C25(頭部)ベージュ
1,590
1,060
1,166(税込)
5日以内出荷
返品不可
52743768HF25NB25(頭部)ニューバーチ
1,590
1,060
1,166(税込)
5日以内出荷
返品不可
52743777HF3535(頭部)無塗装
2,040
1,360
1,496(税込)
5日以内出荷
返品不可
52743786HF35W35(頭部)白
2,280
1,520
1,672(税込)
5日以内出荷
返品不可
52743795HF35P35(頭部)茶
2,280
1,520
1,672(税込)
5日以内出荷
返品不可
52743804HF35Q35(頭部)ベージュ
2,280
1,520
1,672(税込)
5日以内出荷
返品不可
52743820HF35R35(頭部)ダークベージュ(ウスチャ)
2,280
1,520
1,672(税込)
5日以内出荷
返品不可
52743829HF35C35(頭部)ベージュ
2,280
1,520
1,672(税込)
5日以内出荷
返品不可
52743838HF35NB35(頭部)ニューバーチ
2,280
1,520
1,672(税込)
5日以内出荷
返品不可
52743847HF45W45(頭部)白
3,000
2,000
2,200(税込)
5日以内出荷
返品不可
52743856HF45P45(頭部)茶
3,000
2,000
2,200(税込)
5日以内出荷
返品不可
52743865HF45Q45(頭部)ベージュ
3,000
2,000
2,200(税込)
5日以内出荷
返品不可
52743874HF45R45(頭部)ダークベージュ(ウスチャ)
3,000
2,000
2,200(税込)
5日以内出荷
返品不可
52743890HF45C45(頭部)ベージュ
3,000
2,000
2,200(税込)
5日以内出荷
返品不可
52743899HF50W50(頭部)白
3,360
2,240
2,464(税込)
5日以内出荷
返品不可
52743908HF50P50(頭部)茶
3,360
2,240
2,464(税込)
5日以内出荷
返品不可
52743917HF50Q50(頭部)ベージュ
3,360
2,240
2,464(税込)
5日以内出荷
返品不可
52743926HF50R50(頭部)ダークベージュ(ウスチャ)
3,360
2,240
2,464(税込)
5日以内出荷
返品不可
52743935HF50C50(頭部)ベージュ
3,360
2,240
2,464(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする