若井産業
ダンバ ALC用 四角穴 袋入
〇35~50mm厚のALC取り付けファスナー
〇下穴不要
用途
ALC+鉄骨
材質
鉄
全長(mm)
60
ねじ径(mm)
5
表面処理
クロメート
ねじ(mm)
42
内容量
1箱(15本×5袋)
注意
※四角ビットNo.3をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52738466
6256ALC
¥
3,100
¥
2,067
¥
2,274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください