曜日別特売

カラー 上敷鋲

カラー 上敷鋲 - 若井産業カラー 上敷鋲 - 若井産業カラー 上敷鋲 - 若井産業カラー 上敷鋲 - 若井産業カラー 上敷鋲 - 若井産業カラー 上敷鋲 - 若井産業
用途上敷+畳材質【傘】プラスチック(ポリスチレン)【釘】鉄内容量1箱(1000本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52736077131000Gグリーン
4,600
4,217
4,639(税込)
5日以内出荷
52736086131000Bブルー
4,600
4,217
4,639(税込)
5日以内出荷
52736095131000Iアイボリー
4,600
4,217
4,639(税込)
5日以内出荷
52736104131000Nグレー
4,600
4,217
4,639(税込)
5日以内出荷
52736120131000Cクリア
4,600
4,217
4,639(税込)
5日以内出荷
52736129131000Pピンク
4,600
4,217
4,639(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする