若井産業
ステンレス 瓦用コーススレッド
用途
瓦+木材
材質
SUSXM7
呼び径(mm)
4
頭径(Φmm)
11
ねじ(mm)
30
注意
※本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、
※使用箇所・環境・その他要因によって錆を発生させるおそれがあります。
※ハンマーで打ち込まないでください。
※瓦が破壊する恐れがありますので、ねじの締めすぎにはご注意ください。
※性質上、硬い木材等に使用するとねじ切れるおそれがあります。試し打ち等してからご使用ください。
※硬い木材等に使用される場合は、あらかじめ下穴をあけてからご使用することお勧めします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52735124
71440SS
1箱(900本)
40
¥
12,420
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
52735140
71450SS
1箱(700本)
50
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください