若井産業
ステンレス メカナット3分(W3/8) MNS365(10本)
〇面で支える大型の板ナット
〇板厚10~65mmまでの中空建材に対応
〇市販の3分ボルトやツバ付立管が使用可能
ツバ付立管のボルト長は板厚+5mm以上必要です。
〇板ナットで強力固着
用途
中空建材
材質
SUS304
奥行(mm)
【裏面必要奥行】26以上
下穴径(Φmm)
14
適合板厚(mm)
10~65
内容量
1袋(10本)
注意
※せっこうボード及び天井には絶対使用しないでください。
※下穴には必ず適合サイズのドリルをご使用ください。
※ALC・サイディング等へ強く締め込むと、ナットが周辺箇所を破壊したり、陥没したり
※しますのでご注意ください。
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※押出成形セメント板等、中空建材の端部に本製品を使用すると板割れの原因となります。
※特に端から100mmいないには使用しないでください。
※取付けるボルト等を強く押し込み過ぎると、ナット部が脱落する場合がございます。
※ステンレス製品は、ボルトを斜めにねじ込む等、ナットとのはめ合いがずれた状態で
※無理に施工すると「焼き付け」をおこし、施工ができなくなる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52732866
MNS3650
¥
6,000
¥
5,500
¥
6,050
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください