若井産業
ロール連結ビス コンパネ用 (2巻)
用途
合板+木材
材質
鉄
色
シルバー
呼び径(mm)
3.8
頭部形状
フレキD-7
内容量
1箱(100本×8巻)
注意
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※対応機種別に、お使いになるねじの長さに合わせ、先端ノーズビット又はトップアジャスタを正しくセッティングしてください。
※連結ねじドライバが静止状態の時に打ち込みを開始するとビットがねじの十字穴に食
※い込まないうちにねじがテープから押し出され、脱落します。
※必ず連結ねじドライバのスイッチを入れ、回転状態にしてから相手材に押しつけ、使用を開始してください。
※テープの色が変わる場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52736558
HCRK025
25
¥
4,560
¥
3,800
¥
4,180
(税込)
5日以内出荷
52736567
HCRK028
28
¥
4,920
¥
4,100
¥
4,510
(税込)
5日以内出荷
52736576
HCRK032
32
¥
5,280
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
5日以内出荷
52736585
HCRK040
40
¥
6,360
¥
5,300
¥
5,830
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください