曜日別特売

ダンバ ステンレス リーマフレキ 袋入

ダンバ ステンレス リーマフレキ 袋入 - 若井産業ダンバ ステンレス リーマフレキ 袋入 - 若井産業
用途木材+鉄骨材質SUS410
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
全10種類を絞り込む
全長(mm)
ねじ径(mm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ径(mm)
適合板厚(mm)
頭径(Φmm)
ねじ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5274026862428RP1箱(70本×5袋)2841.6~3.2828
12,400
8,267
9,094(税込)
4日以内出荷
5274027762432RP1箱(50本×5袋)3241.6~3.2832
10,450
6,967
7,664(税込)
4日以内出荷
5274028662437RP1箱(50本×5袋)3741.6~3.2837
13,800
9,200
10,120(税込)
4日以内出荷
5274029562440RP1箱(40本×5袋)4041.6~3.2840
11,550
7,700
8,470(税込)
4日以内出荷
5274030462445RP1箱(40本×5袋)4541.6~3.2845
12,500
8,334
9,167(税込)
4日以内出荷
5274032062537RP1箱(40本×5袋)3751.6~4.59.833
10,750
7,167
7,884(税込)
4日以内出荷
5274032962545RP1箱(30本×5袋)4551.6~4.59.833
9,100
6,067
6,674(税込)
4日以内出荷
5274033862550RP1箱(20本×5袋)5051.6~4.59.833
6,550
4,367
4,804(税込)
4日以内出荷
5274034762560RP1箱(20本×5袋)6051.6~4.59.842
7,900
5,267
5,794(税込)
4日以内出荷
5274035662570RP1箱(15本×5袋)7051.6~4.59.842
6,900
4,600
5,060(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする