若井産業
ダンバ リーマフレキ 袋入
用途
木材+鉄骨
材質
鉄
表面処理
(ねじ)三価ユニクロ
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径(mm)
適合板厚(mm)
頭径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52740365
624280R
1箱(70本×5袋)
4
1.6~3.2
8
¥
5,350
¥
3,567
¥
3,924
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52740374
624320R
1箱(50本×5袋)
4
1.6~3.2
8
¥
4,100
¥
2,734
¥
3,007
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52740390
624370R
1箱(50本×5袋)
4
1.6~3.2
8
¥
4,800
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52740399
624400R
1箱(40本×5袋)
4
1.6~3.2
8
¥
4,350
¥
2,900
¥
3,190
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52740408
624450R
1箱(40本×5袋)
4
1.6~3.2
8
¥
4,800
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52740417
625320R
1箱(40本×5袋)
5
1.6~4.5
9.8
¥
4,400
¥
2,934
¥
3,227
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52740426
625370R
1箱(40本×5袋)
5
1.6~4.5
9.8
¥
4,800
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52740435
625420R
1箱(30本×5袋)
5
1.6~4.5
9.8
¥
3,750
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52740444
625450R
1箱(30本×5袋)
5
1.6~4.5
9.8
¥
3,900
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52740460
625500R
1箱(20本×5袋)
5
1.6~4.5
9.8
¥
3,150
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52740469
625600R
1箱(20本×5袋)
5
1.6~4.5
9.8
¥
3,750
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52740478
625700R
1箱(15本×5袋)
5
1.6~4.5
9.8
¥
3,250
¥
2,167
¥
2,384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52740487
625800R
1箱(15本×5袋)
5
1.6~4.5
9.8
¥
3,750
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください