若井産業
スレート差込セット 大波用 座金外径30mm
用途
波板+木材
仕様
クロメート
材質
鉄
番手
(太さ)7
パッキン
黒フェルトパッキン
内容量
1袋(100セット)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52735824
442100K
100
オープン
¥
3,759
¥
4,135
(税込)
4日以内出荷
52735840
442115K
115
オープン
¥
3,850
¥
4,235
(税込)
4日以内出荷
52735849
442125K
125
オープン
¥
3,942
¥
4,336
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください