若井産業
H鋼ダンバ
用途
鉄骨(厚物)
全長(mm)
38
ねじ径(mm)
5.5
適合板厚(mm)
6.0~12.0
表面処理
ステンキャップ
ねじ(mm)
38
内容量
1箱(30本×5パック)
注意
※対辺8mmの六角ソケットを使用し、定期的に交換してください。
※使用する電動工具の回転数は2,500min-1以下とし、適度な過重(目安として20kg以下)で押し込んでください。
※ 回転速度が早すぎたり、荷重が大きすぎる場合、刃先がかけたり摩耗してしまうことがります。
※タイトフレーム・二重葺金物には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52743147
HDC538V
¥
11,500
¥
10,616
¥
11,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください