若井産業
ステンレス 軽天タッピング ラッパ
用途
軽量鉄骨材
材質
SUS410
頭部形状
ラッパ頭
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ径(mm)
頭径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52733094
713020S
1箱(1000本)
20
3
7
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52733110
713040S
1箱(500本)
40
3.5
8
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧