ヒットネイル バリューパック

ヒットネイル バリューパック - 若井産業

〇ALCファスナーの定番品
〇打ち込むことで先端部分が開くとともに固定、ALCをガッチリ捉える。
〇下地へ下穴不要、ハンマーで打つだけ

用途板金役物+ALC材質SUS430全長(mm)38ねじ径(mm)3.5最大取付物厚さ(mm)5内容量1箱(100本×5パック)
注意
※取付物に下穴をあけずに直接打つことはできません。
※ALCが濡れている場合は使用しないでください。
※厚さ50mm以上のALCにご使用ください。
※施工場所によっては赤錆が発生する場合がありますので、他の金属製品と同様、取り付け後に塗装等の防錆処理をお勧めします。
※本製品はSUS430を使用しており、錆が発生する場合がありあすのでご注意ください。
※水切り等の長尺金属製品は夏冬の寒暖差によって大きく伸縮し、本品の破損や強度低下の原因となる場合があります。伸縮差を考慮した大きめの下穴をあけてご使用ください。
※施工されるALCの状況を十分確認してご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52742420HN38SV
27,000
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする