若井産業
ヒットネイル 箱入り
〇ALCファスナーの定番品
〇打ち込むことで先端部分が開くとともに固定、ALCをガッチリ捉える。
〇下地へ下穴不要、ハンマーで打つだけ
用途
板金役物+ALC
材質
SUS430
全長(mm)
38
ねじ径(mm)
3.5
最大取付物厚さ(mm)
5
内容量
1箱(100本)
注意
※取付物に下穴をあけずに直接打つことはできません。
※ALCが濡れている場合は使用しないでください。
※厚さ50mm以上のALCにご使用ください。
※施工場所によっては赤錆が発生する場合がありますので、他の金属製品と同様、取り付け後に塗装等の防錆処理をお勧めします。
※本製品はSUS430を使用しており、錆が発生する場合がありあすのでご注意ください。
※水切り等の長尺金属製品は夏冬の寒暖差によって大きく伸縮し、本品の破損や強度低下の原因となる場合があります。伸縮差を考慮した大きめの下穴をあけてご使用ください。
※施工されるALCの状況を十分確認してご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52732620
730380H
¥
4,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください