若井産業
ダンバTM ステンレス 袋入
用途
薄鋼板+木材
材質
SUS410
ねじ径(mm)
5
表面処理
(ねじ)パシペート
注意
※耐火野地板には使用できません。
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52738554
62518TP
1箱(70本×5袋)
18
18
¥
10,650
¥
7,100
¥
7,810
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738570
62525TP
1箱(50本×5袋)
25
25
¥
10,300
¥
6,867
¥
7,554
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738579
62530TP
1箱(40本×5袋)
30
30
¥
9,300
¥
6,200
¥
6,820
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738588
62545TP
1箱(20本×5袋)
45
34
¥
4,950
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください