若井産業
ダンバTM 袋入
用途
薄鋼板+木材
材質
鉄
ねじ径(mm)
5
表面処理
(ねじ)ユニクロ
注意
※耐火野地板には使用できません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52738597
62518TU
1箱(70本×5袋)
18
18
¥
3,400
¥
2,267
¥
2,494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738606
62525TU
1箱(50本×5袋)
25
25
¥
3,000
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738615
62530TU
1箱(40本×5袋)
30
30
¥
2,600
¥
1,734
¥
1,907
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738624
62545TU
1箱(20本×5袋)
45
45
¥
1,750
¥
1,167
¥
1,284
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738640
62565TU
1箱(15本×5袋)
65
65
¥
2,350
¥
1,567
¥
1,724
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください