若井産業
ダンバ ナベ 袋入
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
鉄
表面処理
(ねじ)三価ユニクロ
頭部形状
なべ
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
呼び径(mm)
適合板厚(mm)
頭径(Φmm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52739568
623510N
1箱(100本×5袋)
10
3.5
1.0~1.6
6.7
10
¥
3,850
¥
2,567
¥
2,824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52739577
623513N
1箱(100本×5袋)
13
3.5
1.0~2.3
6.7
13
¥
4,200
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52739586
623516N
1箱(100本×5袋)
16
3.5
1.0~2.3
6.7
16
¥
4,800
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52739595
623519N
1箱(100本×5袋)
19
3.5
1.0~2.3
6.7
19
¥
5,400
¥
3,600
¥
3,960
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52739604
623525N
1箱(100本×5袋)
25
3.5
1.0~2.3
6.7
25
¥
8,200
¥
5,467
¥
6,014
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52739620
624130N
1箱(100本×5袋)
13
4
1.2~3.2
8.2
13
¥
3,500
¥
2,334
¥
2,567
(税込)
4日以内出荷
52739629
624160N
1箱(100本×5袋)
16
4
1.2~3.2
8.2
16
¥
4,200
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
当日出荷
52739638
624190N
1箱(50本×5袋)
19
4
1.2~3.2
8.2
19
¥
2,550
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
4日以内出荷
52739647
624250N
1箱(50本×5袋)
25
4
1.2~3.2
8.2
25
¥
3,150
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
4日以内出荷
52739656
624300N
1箱(50本×5袋)
30
4
1.2~3.2
8.2
30
¥
3,700
¥
2,467
¥
2,714
(税込)
4日以内出荷
52739665
624350N
1箱(50本×5袋)
35
4
1.2~3.2
8.2
35
¥
4,150
¥
2,767
¥
3,044
(税込)
4日以内出荷
52739674
624400N
1箱(40本×5袋)
40
4
1.2~3.2
8.2
40
¥
3,850
¥
2,567
¥
2,824
(税込)
4日以内出荷
52739690
624450N
1箱(30本×5袋)
45
4
1.2~3.2
8.2
45
¥
3,250
¥
2,167
¥
2,384
(税込)
4日以内出荷
52739699
624500N
1箱(30本×5袋)
50
4
1.2~3.2
8.2
50
¥
4,000
¥
2,667
¥
2,934
(税込)
4日以内出荷
52739708
625130N
1箱(100本×5袋)
13
5
1.6~4.5
9.7
13
¥
5,200
¥
3,467
¥
3,814
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52739717
625160N
1箱(70本×5袋)
16
5
1.6~4.5
9.7
16
¥
4,100
¥
2,734
¥
3,007
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52739726
625190N
1箱(70本×5袋)
19
5
1.6~4.5
9.7
19
¥
4,500
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52739735
625250N
1箱(50本×5袋)
25
5
1.6~4.5
9.7
25
¥
4,000
¥
2,667
¥
2,934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52739744
625300N
1箱(40本×5袋)
30
5
1.6~4.5
9.7
30
¥
3,600
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52739760
625350N
1箱(30本×5袋)
35
5
1.6~4.5
9.7
35
¥
2,900
¥
1,934
¥
2,127
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52739769
625450N
1箱(25本×5袋)
45
5
1.6~4.5
9.7
45
¥
3,000
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください