若井産業
ダンバ ステンレス ナベ 袋入
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
SUS410
頭部形状
なべ
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
呼び径(mm)
適合板厚(mm)
頭径(Φmm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52739340
62310NP
1箱(100本×5袋)
10
3.5
1.0~2.3
6.7
10
¥
12,000
¥
8,000
¥
8,800
(税込)
4日以内出荷
52739349
62313NP
1箱(100本×5袋)
13
3.5
1.0~2.3
6.7
13
¥
12,600
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
4日以内出荷
52739358
62316NP
1箱(100本×5袋)
16
3.5
1.0~2.3
6.7
16
¥
14,400
¥
9,600
¥
10,560
(税込)
4日以内出荷
52739367
62319NP
1箱(100本×5袋)
19
3.5
1.0~2.3
6.7
19
¥
15,600
¥
10,400
¥
11,440
(税込)
4日以内出荷
52739376
62325NP
1箱(100本×5袋)
25
3.5
1.0~2.3
6.7
25
¥
19,200
¥
12,800
¥
14,080
(税込)
4日以内出荷
52739385
62413NP
1箱(100本×5袋)
13
4
1.2~3.2
8.2
13
¥
9,500
¥
6,334
¥
6,967
(税込)
4日以内出荷
52739394
62416NP
1箱(100本×5袋)
16
4
1.2~3.2
8.2
16
¥
11,050
¥
7,367
¥
8,104
(税込)
4日以内出荷
52739410
62419NP
1箱(50本×5袋)
19
4
1.2~3.2
8.2
19
¥
6,000
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
4日以内出荷
52739419
62425NP
1箱(50本×5袋)
25
4
1.2~3.2
8.2
25
¥
7,200
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
4日以内出荷
52739428
62430NP
1箱(50本×5袋)
30
4
1.2~3.2
8.2
30
¥
8,550
¥
5,700
¥
6,270
(税込)
4日以内出荷
52739437
62435NP
1箱(50本×5袋)
35
4
1.2~3.2
8.2
35
¥
9,900
¥
6,600
¥
7,260
(税込)
4日以内出荷
52739446
62440NP
1箱(40本×5袋)
40
4
1.2~3.2
8.2
40
¥
9,150
¥
6,100
¥
6,710
(税込)
4日以内出荷
52739455
62445NP
1箱(30本×5袋)
45
4
1.2~3.2
8.2
45
¥
7,600
¥
5,067
¥
5,574
(税込)
4日以内出荷
52739464
62450NP
1箱(30本×5袋)
50
4
1.2~3.2
8.2
50
¥
8,300
¥
5,534
¥
6,087
(税込)
4日以内出荷
52739480
62513NP
1箱(100本×5袋)
13
5
1.6~3.2
9.7
13
¥
14,650
¥
9,767
¥
10,744
(税込)
4日以内出荷
52739489
62516NP
1箱(70本×5袋)
16
5
1.6~4.5
9.7
16
¥
11,100
¥
7,400
¥
8,140
(税込)
4日以内出荷
52739498
62519NP
1箱(70本×5袋)
19
5
1.6~4.5
9.7
19
¥
11,800
¥
7,867
¥
8,654
(税込)
4日以内出荷
52739507
62525NP
1箱(50本×5袋)
25
5
1.6~4.5
9.7
25
¥
10,700
¥
7,134
¥
7,847
(税込)
4日以内出荷
52739516
62530NP
1箱(40本×5袋)
30
5
1.6~4.5
9.7
30
¥
9,850
¥
6,567
¥
7,224
(税込)
4日以内出荷
52739525
62535NP
1箱(30本×5袋)
35
5
1.6~4.5
9.7
35
¥
8,050
¥
5,367
¥
5,904
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください