若井産業
ダンバ ナベ ブロンズ 袋入
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
鉄
色
ブロンズ
呼び径(mm)
4
適合板厚(mm)
1.2~3.2
頭径(Φmm)
8.2
表面処理
(ねじ)三価ユニクロ
頭部形状
なべ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52739534
624160B
1箱(100本×5袋)
16
16
¥
9,600
¥
6,400
¥
7,040
(税込)
4日以内出荷
52739550
624190B
1箱(50本×5袋)
19
19
¥
5,400
¥
3,600
¥
3,960
(税込)
4日以内出荷
52739559
624250B
1箱(50本×5袋)
25
25
¥
6,300
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください