曜日別特売

ダンバ ナベ 頭部着色 袋入

ダンバ ナベ 頭部着色 袋入 - 若井産業ダンバ ナベ 頭部着色 袋入 - 若井産業ダンバ ナベ 頭部着色 袋入 - 若井産業ダンバ ナベ 頭部着色 袋入 - 若井産業ダンバ ナベ 頭部着色 袋入 - 若井産業ダンバ ナベ 頭部着色 袋入 - 若井産業ダンバ ナベ 頭部着色 袋入 - 若井産業ダンバ ナベ 頭部着色 袋入 - 若井産業
用途薄鋼板+鉄骨材質全長(mm)13呼び径(mm)4適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2表面処理(ねじ)三価ユニクロ頭部形状なべねじ(mm)13内容量1箱(100本×5袋)
全11種類を絞り込む
11種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52739778624135A(頭部)白
8,400
5,600
6,160(税込)
4日以内出荷
52739787624135R(頭部)新茶
8,400
5,600
6,160(税込)
4日以内出荷
52739796624135N(頭部)グレー
8,400
5,600
6,160(税込)
4日以内出荷
52739805624135K(頭部)黒
8,400
5,600
6,160(税込)
4日以内出荷
52739814624135Q(頭部)クリーム
8,400
5,600
6,160(税込)
4日以内出荷
52739830624135B(頭部)ブルー
8,400
5,600
6,160(税込)
4日以内出荷
52739839624135D(頭部)ダークブルー
8,400
5,600
6,160(税込)
4日以内出荷
52739848624135S(頭部)サンドホワイト
8,400
5,600
6,160(税込)
4日以内出荷
52739857624135I(頭部)アイボリー
8,400
5,600
6,160(税込)
4日以内出荷
52739866624130Bブロンズ
8,400
5,600
6,160(税込)
4日以内出荷
52739875624135G(頭部)銀黒
8,400
5,600
6,160(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする