曜日別特売

ダンバ ステンレス ナベ バリューパック

ダンバ ステンレス ナベ バリューパック - 若井産業
用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410呼び径(mm)4適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2頭部形状なべ
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52743217DN413VS1箱(240本×5パック)1313
14,400
13,200
14,520(税込)
当日出荷
返品不可
52743226DN416VS1箱(200本×5パック)1616
14,400
13,200
14,520(税込)
当日出荷
返品不可
52743235DN419VS1箱(180本×5パック)1919
14,400
13,200
14,520(税込)
7日以内出荷
返品不可
52743244DN425VS1箱(140本×5パック)2525
14,400
13,200
14,520(税込)
当日出荷
返品不可
52743260DN430VS1箱(120本×5パック)3030
14,400
13,200
14,520(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする