若井産業
ダンバ シーリング ナベ 袋入
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
鉄
呼び径(mm)
4
適合板厚(mm)
1.2~3.2
外径(Φmm)
(座金)12
頭径(Φmm)
8.2
表面処理
(ねじ)三価ユニクロ
頭部形状
なべ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52739245
62416NZ
1箱(50本×5袋)
16
16
¥
8,850
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
4日以内出荷
52739254
62419NZ
1箱(50本×5袋)
19
19
¥
9,300
¥
6,200
¥
6,820
(税込)
4日以内出荷
52739270
62425NZ
1箱(40本×5袋)
25
25
¥
7,950
¥
5,300
¥
5,830
(税込)
4日以内出荷
52739279
62430NZ
1箱(35本×5袋)
30
30
¥
7,600
¥
5,067
¥
5,574
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください