若井産業
ダンバ ナベ バリューパック
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
鉄
呼び径(mm)
4
適合板厚(mm)
1.2~3.2
頭径(Φmm)
8.2
表面処理
(ねじ)三価ユニクロ
頭部形状
なべ
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52743269
DN413V
1箱(240本×5パック)
13
13
¥
4,800
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52743278
DN416V
1箱(200本×5パック)
16
16
¥
4,800
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
当日出荷
52743287
DN419V
1箱(180本×5パック)
19
19
¥
4,800
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
当日出荷
52743296
DN425V
1箱(140本×5パック)
25
25
¥
4,800
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52743305
DN430V
1箱(120本×5パック)
30
30
¥
4,800
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52743314
DN435V
1箱(100本×5パック)
35
35
¥
4,800
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください