若井産業
ダンバ ステンレス ナベ ブロンズ 袋入
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
SUS410
色
ブロンズ
呼び径(mm)
4
適合板厚(mm)
1.2~3.2
頭径(Φmm)
8.2
頭部形状
なべ
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52739288
62413NB
1箱(100本×5袋)
13
13
¥
13,000
¥
8,667
¥
9,534
(税込)
4日以内出荷
52739297
62416NB
1箱(100本×5袋)
16
16
¥
14,700
¥
9,800
¥
10,780
(税込)
4日以内出荷
52739306
62419NB
1箱(50本×5袋)
19
19
¥
8,100
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
4日以内出荷
52739315
62425NB
1箱(50本×5袋)
25
25
¥
9,550
¥
6,367
¥
7,004
(税込)
4日以内出荷
52739324
62430NB
1箱(50本×5袋)
30
30
¥
10,900
¥
7,267
¥
7,994
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください