若井産業
ダンバ ナベ 頭部着色
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
鉄
全長(mm)
16
色
頭部白
呼び径(mm)
4
適合板厚(mm)
1.2~3.2
頭径(Φmm)
8.2
材質(ねじ部)
(ねじ部)三価ユニクロ
頭部形状
なべ
ねじ(mm)
16
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52733399
694165A
オープン
¥
7,484
¥
8,232
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください